| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6477915 Herst.-Nr.: DN-19 GS-SRV EAN/GTIN: 4016032366461 |
| |
|
| | |
| Die L-Support Gleitschienen sind eine Einbauhilfe für die Montage schwerer Einschübe in DIGITUS 19" (48,26 cm) Netzerk- oder Serverschränken. Sie werden an den vier Winkelprofilen befestigt und bieten mit 100 kg belastbarem, galvanisiertem Stahblech für optimalen Halt für Ihre Komponenten. DIGITUS DN-19 GS-SRV - Gleitschienenmontagesatz - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.2 cm | | Tiefe | 75 cm | | Höhe | 4.4 cm | | Gewicht | 3.2 kg | | Farbe | Grau, RAL 7035 | | Produkttyp | Gleitschienenmontagesatz | | Produktmaterial | Verzinkter Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | L-förmig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |