Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone SUGO SG12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6473305
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG12B
EAN/GTIN:
     4710007222010
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
SilverStones Sugo-Serie ist seit seiner Einführung im Jahr 2005 der De-facto-Standard gewesen, nach dem SFF-Gehäuse definiert wurden. Die Einführung des SG12 ist sowohl eine Ehrung als auch eine Weiterentwicklung eines der höchstgeschätzten Gehäusedesigns innerhalb des SilverStone-Produktportfolios - des Sugo SG01. Unter Beibehaltung der klassischen Proportionen eines Schuhkartons beeindruckt das SG12 weiterhin mit seiner Fähigkeit zur Aufnahme zahlreicher Komponenten mit Standardgröße wie ATX-Netzteilen sowie Platz für Grafikkarten mit einer Länge bis 14,5 Zoll. Zur Kühlung wurde unter Berücksichtigung künftiger Hardwareanforderungen die Größe der seitlichen Zuluftlüfter von 80 mm auf 120 mm aufgerüstet. Für Speicheranforderungen erlaubt das gestaltete Innenlayout die Installation von bis zu neun 2,5-Zoll-Festplatten. Gefertigt mit einer Aluminiumfrontblende mit integriertem Griff ist das SG12 ein ausgezeichnetes Gehäuse für jeden, der eine semiportable, kompakte Workstation oder ein leistungsstarkes und dennoch kleines Gaming-System bauen möchte.
SilverStone SUGO SG12 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Stahl
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Aluminium-Frontblende
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass / 1200 U/min ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
368 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
82 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.6 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
21.1 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 9 (gesamt)/ 9 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.