Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS8192DE480 Speichermodul 8 GB
Memory Solution MS8192DE480 Speichermodul 8 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6468793
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192DE480
EAN/GTIN:
     4047762256173
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Memorysolution - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für Dell PowerEdge R900
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A2257184, DELL A2257179, DELL A2146192
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R900
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.