Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann SMARTLINE Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann SMARTLINE Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6466427
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.170
EAN/GTIN:
     4016514003839
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.5 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.