Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 68+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6461596
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1135
EAN/GTIN:
     5712505571644
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo ThinkPad Battery 68+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 6600 mAh - FRU - für ThinkPad L450; L460; L470; P50s; T440; T440s; T450; T450s; T460; T460p; T470p; T550; T560; W550s; X240; X250; X260; X270
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, ACA
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Kapazität
6600 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.67 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.39 cm
Gewicht
335 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD ¦ Lenovo ThinkPad L450 20DS, 20DT ¦ Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV ¦ Lenovo ThinkPad L470 20JU, 20JV ¦ Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL ¦ Lenovo ThinkPad T440 20B6, 20B7 ¦ Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR ¦ Lenovo ThinkPad T450 20BU, 20BV ¦ Lenovo ThinkPad T450s 20BW, 20BX ¦ Lenovo ThinkPad T460 20FM ¦ Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX ¦ Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7 ¦ Lenovo ThinkPad T550 20CJ, 20CK ¦ Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ ¦ Lenovo ThinkPad W550s 20E1, 20E2 ¦ Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW ¦ Lenovo ThinkPad X240 20AL, 20AM ¦ Lenovo ThinkPad X250 20CL, 20CM ¦ Lenovo ThinkPad X260 20F5, 20F6 ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.