Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-stay Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6454910
Hersteller:
     Falcon
Herst.-Nr.:
     is0102
EAN/GTIN:
     5025434001022
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
i-stay - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
800 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Ausziehbarer Griff, rutschfest, Trolley-Band, Fassungen metallgrau
Tragegurt
Handgriff, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Organizer
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38 cm x 3 cm x 28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-stay
IS0106
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.