Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A4-3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A4-3400 Prozessor 2,7 GHz 1 MB L2
HP AMD A4-3400 Prozessor 2,7 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448249
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667725-001
EAN/GTIN:
     4054842520772
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
HP Laptops
Die revolutionäre heterogene Systemarchitektur (Heterogeneous System Architecture, HSA) ist ein Standard im Prozessordesign, der für ein harmonisches Zusammenwirken von CPU und GPU sorgt. Dank HSA lässt sich die volle Performance der AMD Hardware nutzen, für eine effizientere Leistung und Anwendungen, die schnell und verzögerungsfrei reagieren. Lassen Sie sich von Grafiktechnologie der Spitzenklasse begeistern - dank der Graphics Core Next (GCN)-Architektur von AMD. Diese Technologie nutzt absolut innovative Zusatzfunktionen und erhöht die Performance der AMD Radeon Grafikkarten.
AMD A4 3400 - 2.7 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 1 MB Cache-Speicher - Socket FM1 - für P/N: C5Y41EA, D1V67EA, D5R81EA, D5S29EA, D5S42EA, D5T05ES, J8T00ES, J8T01ES, QB261ES
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A4 3400
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Architektur-Merkmale
3DNow! instructions set, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
Cache-Speicher
1 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
2 Threads
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Geeignete Sockel
Socket FM1
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Integrierte Grafik
Typ
AMD Radeon HD 6550D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A0Y05LT, A0Y06LT, A0Y31LT, A2J92ES, A2J93ES, A2V05LT, A2W28LT, B1T49AV, B2B46LT, B5H44EA, B5H51EA, B5H53EA, B5H55EA, B5H58EA, B5H65EA, B5H70EA, B8U97LT, B9P27AV, C5X57EA, C5X63EA, C5X66EA, C5X74EA, C5X76EA, C5X77EA, C5Y15EA, C5Y41EA, C6Z82UT, C6Z83UT, C7A32UT, C7A33UT, C7A34UT, C7A35UT, C9G85LT, D1V25EA, D1V43ES, D1V67EA, D1V68EA, D1V81EA, D1V82EA, D1V85EA, D1V87EA, D5R66EA, D5R67EA, D5R68EA, D5R70EA, D5R72EA, D5R78EA, D5R79EA, D5R80EA, D5R81EA, D5R82EA, D5R84EA, D5S09EA, D5S15EA, D5S29EA, D5S30EA, D5S42EA, D5S45EA, D5S51EA, D5S69EA, D5S70EA, D5S76EA, D5S80EA, D5S81EA, D5S85EA, D5S86EA, D5S87EA, D5S88EA, D5S90EA, D5T05ES, D5T07EA, D5T13EA, H4L44ES, J8T00ES, J8T01ES, LH120EA, LH121EA, LH121EAR, LH123EA, LH123EAR, LH124EA, LH125EAR, LH127EA, LH128EA, LH128EAR, LH129EA, LH130EA, LH131EA, LH132EA, LH196EA, QB053EA, QB055EA, QB182ES, QB183ES, QB190ES, QB242EA, QB261ES, QB288EA, QB289EA, QB290EA, QB291EA, QB292EA, QB293EA, QB294EA, QB296EA, QB299EA, QB300EA, QB302EA, QB303EA, QB344EA, QB345EA, QQ961AV, XZ940UT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.