Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II P860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X3 P860 Prozessor 2 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Phenom II X3 P860 Prozessor 2 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634688-001
EAN/GTIN:
     4054842512029
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II P860 - 2 GHz - 1.5 MB Cache-Speicher - für P/N: LV996UA, LV996UAR, XX789EA, XX792EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II P860
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Cache-Speicher
1.5 MB
Thermal Design Power (TDP)
25 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
1.5 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: LV996UA, LV996UAR, XX789EA, XX792EA
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2 ghz, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.