Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Third-Generation Opteron 2356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Opteron 2356 2.3GHz 2MB L3 Prozessor
HP AMD Opteron 2356 2.3GHz 2MB L3 Prozessor
Artikel-Nr.:
     C1001-6447777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     465623-001
EAN/GTIN:
     4054842487785
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron
Die AMD Opteron Prozessoren mit Direct-Connect-Architektur bieten heraussragende Performance, optimale Virtualisierung, verbesserte Enegieausnutzung und niedrigen TCO.
AMD Third-Generation Opteron 2356 - 2.3 GHz - 4 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - Socket F (1207)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Third-Generation Opteron 2356
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Virtualization
Bus-Geschwindigkeit
1000 MHz
Cache-Speicher
2 MB
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket F (1207)
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 2 MB - 4 x 512 KB
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Weitere Suchbegriffe: amd opteron 2356, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,32*
€ 590,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.