Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Second-Generation Opteron 2222 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Opteron 2222 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
HP AMD Opteron 2222 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6447744
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     455401-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Mit seinem parallelen 32- und 64-Bit Computing legt der AMD Opteron Prozessor den Grundstein für die AMD64 Architektur. Der AMD Opteron Prozessor wurde dafür entwickelt, bestehende 32 Bit-Applikationen mit herausragender Leistung zu bearbeiten. Gleichzeitig bietet er Kunden einen nahtlosen Migrationspfad zu 64 Bit-Computing. Dieser evolutionäre Prozessor stellt einen Quantensprung hinsichtlich Kompatibilität, Performance, Investitionssicherheit und niedriger Cost of Ownership (TCO) dar. Der AMD Opteron Prozessor wird in drei Produktreihen angeboten: die 100er Reihe (1-Weg), die 200er Reihe (1 bis 2-Wege) sowie die 800er Reihe (bis zu 8-Wege). AMD Opteron Prozessor ist der einzige Prozessor, bei dem die Entwickler von Beginn an darauf abzielten, dass er ohne Abstriche gleichzeitig Ihre 32- und Ihre 64-Anwendungen ausführen kann. Der Prozessor basiert auf der AMD64 Technologie, einer bahnbrechenden Architektur, die 64-Bit-Technologie auf der x86-Plattform ermöglicht. Mit dem AMD Opteron Prozessor entsteht eine neue Kategorie des Computings, mit der Sie die Migration in die 64-Bit-Technologie nach Ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten realisieren können. Rüsten Sie sich für die Zukunft, ohne Ihre bestehende Infrastruktur aufgeben zu müssen. Eine einzige Architektur im ganzen Unternehmen, dies bedeutet, dass Sie nicht Ihre gesamte Infrastruktur ersetzen müssen, wenn Sie den Übergang zum 64-Bit-Computing anpacken.
AMD Opteron 2222 SE - 3 GHz - 2 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - für ProLiant DL385 G2, DL385 G2 Base, DL385 G2 Entry, DL385 G2 High Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Opteron 2222 SE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Cache-Speicher
2 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 2 MB - 2 x 1 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 G2, DL385 G2 Base, DL385 G2 Entry, DL385 G2 High Performance
Weitere Suchbegriffe: amd opteron 2222, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.