Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - 2.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 91.AD343.008 Speichermodul 1 GB DDR
Acer 91.AD343.008 Speichermodul 1 GB DDR
Artikel-Nr.:
     C1001-6445123
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.AD343.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc 4gb
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - 2.5 V - registriert - ECC - für Altos G900, G901
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
Spannung
2.5 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G900, G901
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,67*
€ 1.045,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,54*
€ 1.038,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,42*
€ 1.002,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,27*
€ 977,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,45*
€ 935,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.