Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6444049
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     679923-001
EAN/GTIN:
     5711783249931
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der HP Essential Rucksack erweist sich für Studenten und Berufstätige als eine hervorragende Transportlösung für Notebooks. HDF-Schaum polstert ein Fach, das Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale bis zu 39,62 cm (15,6") aufnehmen kann. Gepolsterte Schulterriemen sorgen für maximalen Tragekomfort. Mehrere Innentaschen, eine innenseitige Reißverschlusstasche, Einsteckschlitze für Stifte und Visitenkarten und eine Schlaufe zum Einhängen von Kopfhörern sorgen für viel Komfort.
HP Essential Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
560 g
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, Reißverschlusstaschen, Stifthalter
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Kopfhörer, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.