Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - EDO RAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6442627
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     55.46804.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDO-RAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird produktiver und schneller damit.
Acer - EDO RAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 3.3 V - für Extensa 365, 367D, 367T, 368D
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
EDO RAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Zugriffszeit
60 ns
Spannung
3.3 V
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 365, 367D, 367T, 368D
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.