Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6433868
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     741279-B21
EAN/GTIN:
     4514953652576
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Benötigen Sie schnelleren Zugriff für virtualisierte Umgebungen oder nur einen schnelleren Betriebssystemstart? HPE Qualified Options umfasst jetzt HPE Flash-Medien-Kits für USB-Laufwerke/-Schlüssel für Kunden, die uneingeschränkte Qualität und Leistung für Virtualisierungsumgebungen oder Betriebssystem-Boot-Anwendungen benötigen. HPE testet und bewertet diese Geräte mithilfe branchenführender Flash-Technologie zur Bereitstellung höherer Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse. Jedes Gerät durchläuft strenge Leistungstests, eine Softwareprüfung und strikte Versionskontrolle, um ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit bei der Ausführung auf HPE ProLiant Servern zu gewährleisten. Es stehen Formfaktoren wie USB-Schlüssel, SD-Karte und MicroSD-Karte zur Verfügung, um das direkte Booten des Betriebssystems oder eine Virtualisierung über das gesamte HPE ProLiant Portfolio zu unterstützen.
HPE - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - Class 10 - USB 2.0 - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; Synergy 620 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
microSD-Kartenlesegerät (USB)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.99 cm
Tiefe
16.99 mm
Höhe
14 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant BL460c Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DL388 Gen10 Network Choice, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, XL230k Gen10 Compute Tray, XL270d Gen9 ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 480 Gen9 Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Base Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Performance Compute Module, 660 Gen10 Base Compute Module, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Entry Compute Module, 660 Gen10 Performance Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module, 660 Gen9 Base Compute Module, 660 Gen9 Compute Module, 660 Gen9 Entry Compute Module, 660 Gen9 Expanded Storage Compute Module, 660 Gen9 Performance Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Base Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Performance Compute Module
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 43 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 43 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.