Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic RP SDUD64GAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-33263847
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-SDUD64GAK
EAN/GTIN:
     5025232826285
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SDUD-Serie entspricht den Anforderungen der UHS-Speed-Klasse 3 (U3) für 4K-Video.
Panasonic RP-SDUD64GAK - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 3 / Class10 - SDXC UHS-I - für Panasonic HC-X1; Lumix DMC-FT6, TZ101; Lumix G DMC-G70, G80, G81, G85, GX80, GX85, GX8M
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
UHS Class 3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Memory Card
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, Fehlerkorrektur, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Energiesparmodus, Schutz vor elektrostatischer Aufladung, integrierte Sicherung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic HC-V160, HC-V180, HC-V380, HC-V770, HC-V777, HC-VX870, HC-VX878, HC-VX980, HC-VX989, HC-VXF990, HC-VXF999, HC-W570, HC-W580, HC-WX990M, HC-WXF990M, HC-X1 ¦ Panasonic Lumix DMC-FT30, DMC-FT6, DMC-TS30, DMC-TZ101, DMC-TZ58, DMC-TZ70, DMC-TZ71, DMC-TZ71EG, DMC-TZ81, DMC-ZS45, DMC-ZS50 ¦ Panasonic Lumix G DMC-G70, DMC-G70H, DMC-G70K, DMC-G70KA, DMC-G70M, DMC-G70W, DMC-G80H, DMC-G80M, DMC-G81, DMC-G81H, DMC-G81M, DMC-G81W, DMC-G85, DMC-G85MK, DMC-GX8, DMC-GX80, DMC-GX80H, DMC-GX80K, DMC-GX80K2, DMC-GX80W, DMC-GX85, DMC-GX85K, DMC-GX85W, DMC-GX8A, DMC-GX8H, DMC-GX8K, DMC-GX8M
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,71*
€ 65,83*
pro Stück
€ 45,00*
ab € 59,82*
€ 65,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 66,76*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 61,79*
€ 67,16*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 66,58*
€ 70,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.