Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6429544
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     001252301
EAN/GTIN:
     4006341656964
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste weiß 3 meter
REV - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Eingabe, Eingang 2-polig - Ausgangsanschlüsse: 5 (2-polig) - 3 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x 2-polige Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.