Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6426663
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2X04AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nettop
mini-PC
miniPC
nettop hp
Mit dem HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit (65 W) haben Sie unterwegs immer einen zusätzlichen Adapter für Ihren HP Desktop Mini zur Hand.
HP - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - aktive PFC - Europa - für HP 260 G1 (mini desktop), 260 G3 (mini desktop); Elite Slice (65 Watt), Slice for Meeting Rooms (65 Watt); EliteDesk 705 G3 (mini desktop), 705 G5 (mini desktop), 800 G1 (mini desktop); ProDesk 400 G3 (mini desktop), 400 G4 (mini desktop), 600 G3 (mini desktop), 600 G4 (mini desktop)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
65 Watt
Effizienz
87%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.35 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
5.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G1 (Mini Desktop), 260 G2 (Mini Desktop), 260 G3 (Mini Desktop), 260 G4 ¦ HP Elite Slice G2 with Intel Unite ¦ HP EliteDesk 705 G2 (Mini Desktop), 705 G3 (Mini Desktop), 800 G1 (Mini Desktop) ¦ HP ProDesk 400 G1 (Mini Desktop), 400 G2 (Mini Desktop), 400 G3 (Mini Desktop), 400 G4 (Mini Desktop), 600 G1 (Mini Desktop), 600 G3 (Mini Desktop), 600 G4 (Mini Desktop)
Weitere Suchbegriffe: nettop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.