Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Sterling Note Lay Flat Format 8 Coin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6416837
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     PK-15TA-M5-BX
EAN/GTIN:
     5711045520402
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
APG Sterling Note Lay Flat Format 8 Coin - Kassenschubladen-Geldfacheinlage - für Heavy Duty Cash Drawers Series 100 1616, Series 100 16195, Series 4000 2021; Series 100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.5 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
5.9 cm
Produkttyp
Kassenschubladen-Geldfacheinlage
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (4 Banknoten-, 8 Münzfächer)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APG Heavy Duty Cash Drawers Series 100 1616, Series 100 16195, Series 4000 2021 ¦ APG Series 100 1616, 16195 ¦ APG Series 4000 1816, 1820, 1821, 2020, 2021
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.