Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 90-polig - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6415757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G6W84A
EAN/GTIN:
     0888793323632
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Steigern Sie die Druckleistung für komplexe Dokumente, indem Sie den Datenfluss mithilfe von HP Speicher-Upgrades verbessern.
HP - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 90-polig - ungepuffert - non-ECC - für Color LaserJet Enterprise M554, M555; LaserJet Enterprise M554, M555, M610, M611, M612
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, M554dn, M555dn, M555x, M609dn ¦ HP Color LaserJet Managed E55040dn, E55040dw, M553dnm, M553xm ¦ HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, M507dn, M507dng, M507n, M507x, M554dn, M555dn, M604dn, M604n, M605dh, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, E50145dn, E60055dn, E60065dn, E60075dn, E60075x, E60155dn, E60165dn, E60175dn, M506dnm, M506xm, M605dnm, M605xm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 90-polig
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.