Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6402948
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-128G-B35
EAN/GTIN:
     0619659125905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das elegante, kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash-Laufwerks macht es ideal zum Sichern, zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Dieses USB Flash-Laufwerk ermöglicht es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.
SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
AES-128
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.5 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
2.5 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz
Interfacetyp
USB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,24*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,15*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46B
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.