Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Med5 ZPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6394994
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006395
EAN/GTIN:
     4260182240090
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 5fach 5m
Baaske Med5 ZPA - Steckdosenleiste - 3600 Watt - Ausgangsanschlüsse: 5 - 5 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
5 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 5 m
Kennzeichnung
RoHS, TUV SUD, IEC 60601-1:2006, VDE 0620-1
Stromversorgungsgerät
Schutzschaltung
Sicherung
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
3600 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.