Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker AVR 3000/SIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6394834
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120307
EAN/GTIN:
     4260074976816
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der PowerWalker AVR 3000/SIV mit Schuko-Steckdose ist ein automatischer Spannungsregler mit einer wählbaren Eingangsspannung von 110-280VAC oder 150-270VAC. Er bietet eine stabile Ausgangsspannung durch Boost- und Buck-Stabilisator. Der eingebaute Thermosensor schützt vor Übertemperatur und sorgt für eine Wiederherstellung, während abnormale Situationen beseitigt werden. Zusätzlich können Sie die Schutzverzögerungsfunktion einschalten, die die Reaktionszeit des Schutzes von 10 Sekunden auf 3 Minuten erhöht.
PowerWalker AVR 3000/SIV - Automatische Spannungsregulierung - Wechselstrom 230 V - 2400 Watt - 3000 VA - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Automatische Spannungsregulierung - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Überhitzungsschutz, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Unterspannungsschutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
± 10%
Überspannungsschutz
Ja
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 110 - 280 V / 150 - 270 V
Leistungskapazität
2400 Watt / 3000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
8.56 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.8 cm
Transporttiefe
23.8 cm
Transporthöhe
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ups 3000va, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.