Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Nereus Carry Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6392842
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-XB4000BA00010-
EAN/GTIN:
     4716659299356
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
ASUS Nereus Carry Bag - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz - für ASUSPRO P1; P2; P3; ExpertBook B9; P2; VivoBook X540; ZENBOOK Pro UX501
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Breite
42.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
530 g
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.5 cm x 29 cm x 4 cm
Funktionen
Wasserfest, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt
Tragegurt
Griffumhüllung
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED BU401LA ¦ ASUSPRO ADVANCED BU401LG ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P2520LA ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ ¦ ASUSPRO ESSENTIAL PU301LA ¦ ASUSPRO P1 P1440FA-FQ2959R, P1440FA-FQ2959T ¦ ASUSPRO P2 P2540FA-DM0561R, P2540FA-DM0570R ¦ ASUSPRO P3 P3540FA-BQ1226R, P3540FA-BQ1228R, P3540FA-BQ1243R, P3540FA-EJ1219R ¦ ASUS ExpertBook B9 B9450FA-BM0344R, B9450FA-BM0975R ¦ ASUS ExpertBook P2 P2451FA-BV1367R, P2451FA-BV1367T, P2451FA-EB0116, P2451FA-EB0116R, P2451FA-EB0116T, P2451FA-EB0117, P2451FA-EB0117R, P2451FA-EB0117T, P2451FA-EB0933T, P2451FA-EB0934R ¦ ASUS VivoBook X540LA ¦ ASUS VivoBook X540LJ ¦ ASUS X553SA ¦ ASUS X555UB ¦ ASUS ZENBOOK Pro UX501VW ¦ ASUS ZENBOOK UX301LA ¦ ASUS ZENBOOK UX305CA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.