Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 16GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Fujitsu 16GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6381644
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3843-L516
EAN/GTIN:
     5712505544624
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - Advanced EEC - für PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3843-L516
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2560 M1, TX2560 M1
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Advanced EEC
Besonderheiten
Dual Rank, SDDC, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL15
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.