Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6381432
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-128G-RBE
EAN/GTIN:
     4713435799444
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.
ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.