Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK CC7129BP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6375488
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC7129BP01
EAN/GTIN:
     4710614533905
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 775
Akasa AK CC7129BP01 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, LGA1155, LGA1150) - Aluminium - 75 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.52 cm
Tiefe
8.72 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
154 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
600-3000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket
Lüfterdurchmesser
75 mm
Lüfterlager
Twin Ball Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
30.8 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
39.9 m³/h (23,5 CFM)
Luftdruck
1.81 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.