| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6374870 Herst.-Nr.: DTSE9G2/16GB EAN/GTIN: 6752049895812 |
| |
|
| | |
| Kingstons DataTraveler SE9 G2 USB 3.0 hat viel Platz für Ihre Lieblingsfotos, Videos, Musik und mehr, und macht es so einfach, sie zu speichern, zu übertragen und mit anderen zu teilen. Sein modisches Design ist kappenlos, und somit gibt es keine Kappe, die verlorengehen kann. Und mit seinem ultrakleinen Formfaktor passt er zu jedem Lebensstil. Den DataTraveler SE9 G2 gibt es jetzt in superschneller USB 3.0-Ausführung; das spart Ihnen Zeit beim Übertragen, Speichern und Weitergeben von Dateien. Sein robustes Metallgehäuse mit stabilem Schlüsselring gehört zu den Spitzenreitern im Verkauf und Sie können ihn werbewirksam mit dem Logo Ihrer Organisation und/oder digitalen Dateien personalisieren. Kingston DataTraveler SE9 G2 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2008, SGS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.7.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 45 mm | | Tiefe | 12.2 mm | | Höhe | 4.6 mm | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |