| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6373622 Herst.-Nr.: SP016GBUF2U05V1H EAN/GTIN: 4712702632514 |
| |
|
| | |
| SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Sweet Pink Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Farbe | Sweet Pink | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 53.9 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 9.2 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige | | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |