| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6373564 Herst.-Nr.: SP032GBUF3B05V1D EAN/GTIN: 4712702632439 |
| |
|
| | |
| SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Classic Black Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Classic Black | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 53.9 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 9.2 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |