| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6373488 Herst.-Nr.: SP016GBUF3B20V1K EAN/GTIN: 4712702629187 |
| |
|
| | |
| Die herausragende Lese-/Schreibgeschwindigkeit der SP Blaze B20 ist mit der neuesten USB 3.0-Schnittstelle gekoppelt, die eine Bandbreite von 5 Gb/s bietet, was der 10-fachen Bandbreite einer USB 2.0-Schnittstelle entspricht. Das spart dem Benutzer wertvolle Zeit bei der Übertragung von Massendateien auf die und von der Festplatte. SILICON POWER Blaze B20 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - mattschwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Farbe | Mattschwarz | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 55 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 8.6 mm | | Gewicht | 13 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Einschiebbarer Anschluss | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |