| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6373307 Herst.-Nr.: SP032GBUF3M01V1B EAN/GTIN: 4712702622089 |
| |
|
| | |
| Das Marvel M01 ist mit einem robusten Aluminiumgehäuse ausgestattet, das die Oberfläche vor Fingerabdrücken und Kratzern schützt. Seine robuste Konstruktion gewährleistet eine außerordentlich langlebige Leistung. Die eingebaute LED-Anzeige zeigt den Einschalt- und Datenübertragungsstatus an. Der Marvel M01 ist eine kostengünstige Wahl und dennoch ein Qualitätsprodukt. Er verfügt über eine USB 3.0-Schnittstelle und ist auch mit USB 2.0- und 1.1-Schnittstellen kompatibel. Die USB 3.0-Schnittstelle verfügt über eine Bandbreite von 5 Gb/s, was der 10-fachen Bandbreite einer USB 2.0-Schnittstelle entspricht! SILICON POWER Marvel M01 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Icy Blue Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Icy Blue | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | MTBF | 10,000 Vorfälle | | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 61 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 8 mm | | Gewicht | 10 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kratzfest, LED-Zugriffsanzeige | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |