Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Flash Voyager Slider X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6367365
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSL3X1-32GB
EAN/GTIN:
     5425657342375
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Flash Voyager Slider X1 zeichnet sich durch ein intelligentes Design mit einem USB-Anschluss aus, der sich bei Nichtgebrauch einziehen lässt. Eine blaue Aktivitäts-LED lässt auf einen Blick erkennen, wann Daten übertragen werden. Das Laufwerk ist mit Windows, Mac OS X und sogar Linux universell kompatibel – kein Treiber erforderlich. Es unterstützt die USB 3.0-Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit, ist aber vollständig mit USB 2.0 kompatibel. Das heißt, Sie können es mit praktisch jedem Desktop-PC oder Notebook verwenden.
CORSAIR Flash Voyager Slider X1 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
9 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.