Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i5RYH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-3360167
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC5I5RYH
EAN/GTIN:
     5032037066266
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Aufrüst-PC
Barebone
Barebone Server
Das Intel NUC ist ein energieeffizienter, voll funktionstüchtiger PC, der nicht nur zu Ihren Leistungsanforderungen passt, sondern auch auf Ihre Handfläche. Das Intel NUC-Kit umfasst ein 10,16 x 10,16 cm großes Mainboard, das hochgradig anpassbar und für den Systemspeicher, die Festplatte und das Betriebssystem Ihrer Wahl bereits vorbereitet ist. Das quadratische Intel NUC-Mainboard weist eine Kantenlänge von 10,16 cm auf und hat einen aufgelöteten Prozessor. Da das Mainboard separat vom Kit erhältlich ist, können Sie ganz flexibel genau das Gehäuse wählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i5RYH - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 5250U / 1.6 GHz - HD Graphics 6000 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Peripheriegeräte
Infrarotempfänger
Farbe
Silber mit schwarzer Oberseite und Diamantschliff rund um die Oberseite
Erweiterung / Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Mini-HDMI ¦ 1 x Mini DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x SATA-600 (2 intern)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
0 MB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Typ
Integriert
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Leistungsmerkmale
ACPI-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Leistungsmerkmale
Spannungsüberwachung, Temperatursensor, Intel Rapid Start Technology, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, Intel Ready Mode Technology
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Kennzeichnung
EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, ACPI 3.0b, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, Directive 2002/96/EC, VCCI V-4, KN22, KN24, China RoHS, Directive 2011/65/UE
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
4.87 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 6000
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (5. Gen.) 5250U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
2.7 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Wireless Display, Intel 64 Technology
Festplattenlaufwerk
Typ
Kein HDD
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 281,72*
€ 289,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 292,15*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 284,35*
€ 292,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,37*
€ 292,42*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 285,18*
€ 293,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1799
ab € 31,82*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1800
ab € 58,02*
Zubehör
Samsung
CTF-1912
ab € 50,42*
Zubehör
SanDisk
CTF-1913
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG