Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i5RYK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-409799
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC5I5RYK
EAN/GTIN:
     6953041344104
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
mini-PC
miniPC
Das Intel NUC ist ein energieeffizienter, voll funktionstüchtiger PC, der nicht nur zu Ihren Leistungsanforderungen passt, sondern auch auf Ihre Handfläche. Das Intel NUC-Kit umfasst ein 10,16 x 10,16 cm großes Mainboard, das hochgradig anpassbar und für den Systemspeicher, die Festplatte und das Betriebssystem Ihrer Wahl bereits vorbereitet ist. Das quadratische Intel NUC-Mainboard weist eine Kantenlänge von 10,16 cm auf und hat einen aufgelöteten Prozessor. Da das Mainboard separat vom Kit erhältlich ist, können Sie ganz flexibel genau das Gehäuse wählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i5RYK - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 5250U / 1.6 GHz - HD Graphics 6000 - GigE - WLAN: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Peripheriegeräte
Infrarotempfänger
Farbe
Silber mit schwarzer Oberseite und Diamantschliff rund um die Oberseite
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
0 MB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Typ
Integriert
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale
ACPI-Support, Intel Wireless Display (WiDi)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Leistungsmerkmale
Spannungsüberwachung, Temperatursensor, Intel Rapid Start Technology, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, Intel Ready Mode Technology
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, ACPI 3.0b, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, Directive 2002/96/EC, VCCI V-4, KN22, KN24, China RoHS, Directive 2011/65/UE
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
3.45 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 6000
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (5. Gen.) 5250U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
2.7 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology
Festplattenlaufwerk
Typ
Kein HDD
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Mini-HDMI ¦ 1 x Mini DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x SATA-600 (2 intern)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone intel, barebone
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 425,61*
€ 438,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 425,62*
€ 438,32*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
SSDSCKKW480H6X1
ab € 103,36*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LS11/4
ab € 25,58*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LS11/8
ab € 48,65*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6N
ab € 35,39*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64W6H
ab € 60,92*
Zubehör
Transcend
TS16GJF700
ab € 5,04*
Zubehör
Logitech
920-002554
ab € 42,99*
Zubehör
Transcend
TS256GMTS800
ab € 87,32*
Zubehör
Transcend
TS512GMTS800
ab € 462,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.