Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6347464
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0595008555
EAN/GTIN:
     4008297950080
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
REV - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - 1.4 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
1.4 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Kennzeichnung
GS, IEC 60529 IP44
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.