| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6344390 Herst.-Nr.: SCNM9FF1MBK EAN/GTIN: 0065030859578 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 1m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - 9-pin seriell Null-Modem Anschlusskabel - Schwarz - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 1 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz - für P/N: PCI2S5502, PEX4S953, PEX4S953LP Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Nullmodemkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben, EMI-Schutz | | Länge | 1 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: PCI2S5502, PEX4S953, PEX4S953LP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |