Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto CompactFlash Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6333677
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10435
EAN/GTIN:
     4250255101533
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Der Klassiker unter den Speicherkarten. High Performance, Top-Qualität, Garantierte Kompatibilität
AgfaPhoto - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 233x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
ECC-Unterstützung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Geschwindigkeit
233x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
10434
ab € 15,65*
Zubehör
AGFA Photo
10431
ab € 7,95*
Zubehör
AGFA Photo
10432
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.