Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Industrial Grade - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6329906
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64W6H-I
EAN/GTIN:
     0760557827245
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcends DDR3 Low Voltage Speichermodule wurden speziell für den Einsatz in Cloud- und Virtualisierungslösungen entwickelt und bieten eine hervorragende Stabilität und Leistung. Die Betriebsspannung beträgt gerade einmal 1.35 V, wodurch die Leistungsaufnahme des Speichercontrollers und der Stromverbrauch reduziert werden.
Transcend Industrial Grade - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 455 G1, 470 G0, 470 G1; ZBook 14, 15, 17
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E1-522-12504G1TMnkk, E1-522-23804G1TMnkk, E1-522-45004G75Mnkk, E1-522-5423, E1-522-65204G1TMnkk, E1-522-65204G50Dnkk, E1-522-65204G50Mnkk, E1-522-65206G1TDnkk, E1-522-65208G1TMnkk, E1-522-7618, E1-532, E1-532-2448, E1-532-29554G1TMnii, E1-532-29554G1TMnkk, E1-532-29554G1TMnrr, E1-532-29554G50Mnii, E1-532-29554G50Mnkk, E1-532-29554G50Mnrr, E1-532-29554G75Mnii, E1-532-29554G75Mnkk, E1-532-29574G50Mnii, E1-532-35564G1TMnii, E1-532-35564G1TMnkk, E1-532-35564G1TMnrr, E1-532-35564G50Mnkk, E1-532-35568G75Mnii, E1-532-35568G75Mnkk, E1-572-34014G75Mnkk, E1-572-54204G1TDnkk, E1-572-54204G1TMnkk, E1-572-54204G50Mnii, E1-572-54206G75Mnkk, V3-772G-5420161TMakk, V3-772G-54204G1TMakk, V3-772G-54204G50Makk, V3-772G-54208G1.12TMakk, V3-772G-54208G1.12TMamm, V3-772G-747a161.12TMamm, V3-772G-747a161.12TWakk, V3-772G-747a161.26TMakk, V3-772G-747a8G1TBDWakk, V3-772G-9656, V5-122P-0467, V5-122P-0864, V5-122P-61456G50nbb, V5-132P-10194G50nbb, V5-132P-21294G50nss, V5-132P-21296G50nbb, V5-473-29554G50aii, V5-473G-6814, V5-573-54204G1Taii, V5-573-54204G1Tamm, V5-573-74504G1Taii, V5-573G-34014G1Takk, V5-573G-54206G1Takk, V5-573G-74501225aii, V5-573P-6464, V5-573PG-54204G50aii, V5-573PG-54208G1Taii, V5-573PG-54208G50amm, V5-573PG-9610, V7-582P-74506G52tmm, V7-582P-74508G25tkk ¦ ASUS VivoBook S451LA ¦ Dell Inspiron 14 3421, 3137 ¦ Dell Latitude 3460, E6440 ¦ Gigabyte BRIX GB-BXCE-2955 (rev. 1.0), GB-BXi3-4010 (rev. 1.0), GB-BXi5-4200 (rev. 1.0), GB-BXi7-4500 (rev. 1.0) ¦ HP EliteBook 840 G1 Notebook ¦ HP ENVY TouchSmart 15-j051ei, 15-j053cl ¦ HP ProBook 430 G1 Notebook, 440 G0 Notebook, 450 G0 Notebook, 455 G1 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation ¦ Lenovo ThinkCentre M73z ¦ Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L540 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ MSI GS70 2OD 229US Stealth
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.