| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6329871 Herst.-Nr.: MMA8216/4GB EAN/GTIN: 5704327830467 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram |
| | |
| |