Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D9L Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6328771
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D9L
EAN/GTIN:
     5057103053933
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-D9L ist ein Premium-Kühler in Doppelturm-Bauweise, der bei einer Gesamthöhe von nur 110mm hervorragende Silent-Kühlleistung bietet. Die vergleichsweise geringe Bauhöhe (15mm weniger als klassische 9cm Kühler wie der NH-U9S) garantiert dabei nicht nur volle 3U-Kompatibilität, sondern macht den NH-D9L zugleich zu einer idealen Lösung für kompakte HTPC und Small Form Factor Gehäuse, bei denen der Luftstrom parallel zum Mainboard verläuft. Dank seiner Grundfläche von 95x95mm hängt der NH-D9L auf allen Intel und den meisten AMD basierten ITX Mainboards nicht über die Speicherbänke oder PCIe Slots. Für hervorragende Laufruhe sorgt der der mitgelieferte NF-A9 Premium-Lüfter, dessen Geschwindigkeit vollautomatisch über PWM geregelt werden kann.
Noctua NH-D9L - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, AM4, LGA1200) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
531 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, NT-H1-Wärmeleitpaste, NF-A9 PWM Premium-Lüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Soldered joints, 8 Kupferwärmerohre
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
110 mm x 96.5 mm x 95 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Geräuschpegel
16.3 - 22.8 dBA
Energieverbrauch
1.2 W
Luftstrom
62.7-78.9 m³/h (36,9 - 46,4 CFM)
Luftdruck
1,53 - 2,28 mm
Startspannung
12 V
Geräusch- und Leistungsdetails
22.8 dBA / 78.9 m³/h (46,4 CFM) bei 2000 U/min ¦ 16.3 dBA / 78.9 m³/h (46,4 CFM) bei 1500 U/min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.