Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Secure Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6311986
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98665
EAN/GTIN:
     0023942986652
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Laufwerke sind praktische Speichermedien, die aus dem Alltag kaum noch wegzudenken sind. Mit den Vorteilen gehen jedoch auch gewisse Risiken einher. So kann der Verlust oder Diebstahl eines USB-Sticks verheerende Folgen haben, da Unbefugte auf persönliche oder geschäftliche Daten zugreifen könnten. Der Store 'n' Go Secure Pro von Verbatim ist ein USB-Stick mit einer besonders sicheren AES-Hardware-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) mit 256 Bit und integriertem Kennwortschutz, d.h. Sie können vertrauliche Daten speichern und transportieren, ohne Verlust oder unbefugten Zugriff befürchten zu müssen. Der Store 'n' Go Secure Pro bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter eine Kennworteingabe-Aufforderung, einen Kennwort-Hash-Algorithmus und eine Funktion zum Schutz vor Hackern, die nach zehn fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen die Daten vom Gerät löscht. Der praktische Einzugsmechanismus der Store 'n' Go-Produkte schützt den USB-Anschluss durch einfaches Einziehen des Anschlusses - ohne lästige Kappe. Sie müssen nie wieder Ihre Taschen nach der Schutzkappe durchsuchen!
Verbatim Store 'n' Go Secure Pro - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 mm
Tiefe
54.1 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.