Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Mini Mobile Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6310676
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3524460
EAN/GTIN:
     4034303020942
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB Stick Mini Mobile Line ist der neue Speicherstar unter den USB Sticks. Neben einem normalen USB Anschluss zur Verbindung mit PCs und Notebooks verfügt der Mini Mobile Line auch über einen Micro USB Anschluss, der an Smartphones und Tablet PCs angeschlossen werden kann. So wird ein einfacher und schneller Datentransfer ermöglicht. Dank seines minimalistischen Designs passt er in jede Tasche und kann mit Hilfe des kleinen Schlüsselbandes auch am Schlüsselbund befestigt werden.
Intenso Mini Mobile Line - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kompatibel mit USB On-The-Go, Aluminiumgehäuse, Micro-USB-Anschluss, Schutzkappe, Schlüsselanhänger
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.