Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 2U-20255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6310509
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887105
EAN/GTIN:
     4260133126268
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der IPC 2U-20255 ist das perfekte Rack für ein preisgünstiges Serversystem. Die exzellente Qualität der Materialien in Verbindung mit einer hervorragenden Verarbeitung bildet die Basis für ein sehr variables Gehäuse. Das IPC 2U-20255 bietet die Möglichkeit, acht 3,5" und drei 2,5" interne Festplatten zu montieren. Vier Standard 80mm Lüfter garantieren eine optimale Kühlung.
Inter-Tech IPC 2U-20255 - Rack-Montage - 2U - Full AT - keine Spannungsversorgung (EPS2U) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 2U
Produktmaterial
Stahl
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Max. Mainboard-Größe
Full AT
Kühlsystem
Intern: 80 mm Lüfter x 4 ¦ 80 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
EPS2U
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
58.8 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.