Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6306063
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70G78061
EAN/GTIN:
     5054629627235
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Durch eine Erweiterung des Hauptspeichers kann die Systemleistung gesteigert werden. Mit dem 8 GB DDR4 2133 MHz ECC RDIMM können Sie das Potenzial der ThinkStation P500/P700/P900-Systeme bei 3D-Imaging, bei der Erstellung digitaler Inhalte sowie bei Multimedia- und anderen speicherintensiven Anwendungen voll ausschöpfen.
Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkStation P500; P510; P700; P710; P900; P910
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X70G78061
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P500 30A7 ¦ Lenovo ThinkStation P510 30B5 ¦ Lenovo ThinkStation P700 30A8, 30A9 ¦ Lenovo ThinkStation P710 30B6, 30B7 ¦ Lenovo ThinkStation P900 30A4, 30A5 ¦ Lenovo ThinkStation P910 30B8, 30B9
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.21
Latenzzeiten
CL15
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.