Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SDHC-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6294596
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR964
EAN/GTIN:
     4260283116850
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - SDHC - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Blau
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR961
ab € 2,29*
Zubehör
Mediarange
MR962
ab € 2,46*
Zubehör
Mediarange
MR963
ab € 2,66*
Zubehör
Mediarange
MR965
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.