Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6294589
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR956
EAN/GTIN:
     4260283113491
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 10 - microSDHC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR959
ab € 2,69*
Zubehör
Mediarange
MR957
ab € 2,26*
Zubehör
Mediarange
MR955
ab € 3,14*
Zubehör
Mediarange
MR958
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.