Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooltek Silent Fan LED Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6285778
Hersteller:
     Cooltek
Herst.-Nr.:
     200400206
EAN/GTIN:
     4250140324061
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Ein überarbeitetes Lüfterblatt-Design, sowie die Verwendung eines äußerst langlebigen Rifle-Bearings sind die herausragenden Eigenschaften dieser LED-Lüfter. Die Cooltek Silent LED Fans eignen sich ideal als geräuscharme Gehäuselüfter für Moddingfans, die dennoch keine Abstriche in der Qualität machen wollen. Dieses 120 mm Modell aus der Silent Fan LED Serie rotiert mit maximal 1.200 U/Min und erzeugt dabei einen Volumenstrom von ca. 107,9 m3/h. Dabei ist er mit knapp 16,0 dB(A) besonders laufruhig. Der Lüfter verfügt über vier am Rahmen angebrachte LEDs, die dauerhaft grün leuchten. Rahmen und Rotorblätter sind aus halbtransparentem Material gefertigt, der Rotor ist dabei in grün gehalten. Neben der auffallenden LED Beleuchtung überzeugt der 120 mm Lüfter durch seine besonders hohe Lebenserwartung und das sehr attraktive Preis-/Leistungsverhältnis. Der Anschluss des Lüfters kann direkt über das Mainboard erfolgen (3-Pin Molexstecker). Die Überwachung der Drehzahl über das Mainboard oder entsprechende Überwachungssoftware ist möglich.
Cooltek Silent Fan LED Series - Gehäuselüfter - 120 mm - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Grün
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
80,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Grüne LED x4
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
3-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
16.1 dBA
Energieverbrauch
1.8 W
Luftstrom
108 m³/h (63,7 CFM)
Startspannung
7 V
Betriebsspannung
7 - 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.