Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Universal AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-6278180
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     PA5178U-1ACA
EAN/GTIN:
     4051528120806
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Toshiba Universal AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 120/230 V - 65 Watt - für Dynabook Toshiba Tecra A50, Z40, Z50; Satellite C55, C70, L50, L55, S50, S55; Tecra Z40
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Elektrischer Strom max.
3.42 A
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dynabook Toshiba Tecra A50-A-1D3, A50-A-1D9, A50-A-1F0, A50-A-1G8, Z40-B-004, Z40-B-006, Z40-B-00D, Z40-B-100, Z40-B-104, Z40-B-105, Z40-B-107, Z40-B-109, Z40-B-10E, Z40-B-10G, Z40-B-10H, Z40-B-10J, Z40-B-10N, Z40-B-10T, Z40-B-10U, Z40-B-11K, Z40-B1410, Z40-B1420, Z40-C1410, Z40-C1411, Z40-C1420, Z40-C1421, Z40t-A1410, Z40T-B1420W10, Z50-034007, Z50-A-004, Z50-A-005, Z50-A-00C-4, Z50-A-00C-5, Z50-A-00J, Z50-A-00L, Z50-A-07Q, Z50-A-0DU, Z50-A-10P, Z50-A-11C, Z50-A-11E, Z50-A-128, Z50-A-12C, Z50-A-12K, Z50-A-12L, Z50-A-12N, Z50-A-12Q, Z50-A-12R, Z50-A-12U, Z50-A-12V, Z50-A-12Z, Z50-A-130, Z50-A-13F, Z50-A-13J, Z50-A-13N, Z50-A-140, Z50-A-142, Z50-A-147, Z50-A-148, Z50-A-14Z, Z50-A1510, Z50-A-15C, Z50-A-15P, Z50-A-15Q, Z50-A-15V, Z50-A-15W, Z50-A-15X, Z50-A-161, Z50-A-164, Z50-A-167, Z50-A-169, Z50-A-16C, Z50-A-16D, Z50-A-16E, Z50-A-16F, Z50-A-16L, Z50-A-16M, Z50-A-16P, Z50-A-16U, Z50-A-178, Z50-A-17K, Z50-A-17P, Z50-A-17R, Z50-A-17T, Z50-A-17U, Z50-A-17W, Z50-A-180, Z50-A-181, Z50-A-188, Z50-A-189, Z50-A-18C, Z50-A-18D, Z50-A-18M, Z50-A-18P, Z50-A-19N, Z50-A-1CD, Z50-A-1CF, Z50-A-1CV, Z50-A-1CW, Z50-C, Z50-C1550 ¦ Toshiba Satellite C55D-C5106, C70-B-34G, C70-B-35E, C70D-B-317, C70D-B-33K, C70D-B-345, C70D-B-346, L50-B-1T7, L50-B-1TD, L50-B-1V2, L50-B-1V5, L50-B-1V9, L50-B-1VC, L50-B-1X5, L50-B-1XU, L50-B-1XZ, L50-B-22W, L50-B-23H, L50-B-23M, L50-B-24G, L50-B-25Q, L50-B-27N, L50-B-2C8, L50-B-2CC, L50-B-2DW, L50-B-2EQ, L50-B-2EV, L50-B-2EX, L50-B-2EZ, L50-B-2F0, L50-B-2F1, L50-B-2F4, L50-B-2FD, L50-B-2FE, L50-B-2FF, L50-B-2FH, L50-B-2G2, L50-B-2G7, L50D-B-12Z, L50D-B-13J, L50D-B-13K, L50D-B-152, L50D-B-15E, L50D-B-15F, L50D-B-15G, L50D-B-15H, L50D-B-15K, L50D-B-15N, L50D-B-15T, L50D-B-15U, L50D-B-160, L50D-B-168, L50D-B-16U, L50D-B-17K, L50D-B-17P, L50D-B-17Q, L50D-B-17R, L50D-B-18V, L50D-B-18W, L55D-C5227X, L55D-C5318, S50-B-13N, S50D-B-100, S55-B5155, S55-B5157, S55-B5266, S55-C5260, S55-C5360 ¦ Toshiba Tecra Z40-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.