Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2640V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon E5-2640 v3 Prozessor 2,6 GHz 20 MB L3
Lenovo Intel Xeon E5-2640 v3 Prozessor 2,6 GHz 20 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6276363
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FK644
EAN/GTIN:
     8834365460962
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2640V3 - 2.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für System x3650 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2640V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
20 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB
Thermal Design Power (TDP)
90 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
20 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M5
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,70*
€ 1.753,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,92*
€ 1.734,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,79*
€ 1.680,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,45*
€ 1.642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,30*
€ 1.591,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.