Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 632205-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1066 MHz
Hewlett Packard Enterprise 632205-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6269421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632205-001
EAN/GTIN:
     5711045559273
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
HPE - DDR3 - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 632205-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL980 G7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
512 x 4
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.